曜日別特売

BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LCカラム)

BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LCカラム) - Phenomenex
フォーマット形式Column粒子径(μm)5固体サポート親水性結合シリカ分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)内容量1個
関連資料:(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284122400H-2145-E030067-7344-524.6150A145A ・ SEC-s2000
385,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284124000H-2145-K030067-7344-537.8150A145A ・ SEC-s2000
364,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284124900H-2146-E030067-7344-554.6290A290A ・ SEC-s3000
385,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284125800H-2146-K030067-7344-567.8290A290A ・ SEC-s3000
364,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284126700H-2147-E030067-7344-584.6500A500A ・ SEC-s4000
385,000
379,800
417,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284127600H-2147-K030067-7344-597.8500A500A ・ SEC-s4000
364,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284128500K-2145-K060067-7344-997.8150A145A ・ SEC-s2000
549,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284129400K-2146-K060067-7345-017.8290A290A ・ SEC-s3000
549,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284131000K-2147-K060067-7345-027.8500A500A ・ SEC-s4000
549,000
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする