BioSep(TM) 5μm 300×21.2mm 00Hシリーズ

BioSep(TM) 5μm 300×21.2mm 00Hシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)300フォーマット形式分取カラム内径(mm)21.2粒子径(μm)5固体サポート親水性結合シリカ分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284131900H-2145-P067-7344-54150A145A ・ SEC-s2000
867,000
859,800
945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284132800H-2146-P067-7344-57290A290A ・ SEC-s3000
867,000
859,800
945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284133700H-2147-P067-7344-60500A500A ・ SEC-s4000
867,000
859,800
945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする