Phenomenex
Phenogel(TM) 10 μm Analytical Columns (mm) Mixed Beds
内径(mm)
7.8
細孔径
0A
粒子径(μm)
10
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
内容量
1個
関連資料:
(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
固定相
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72841346
00H-3260-K0
300
Column
67-7344-67
混合気孔サイズ ・ リニア(2)
¥
313,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72841355
03B-2090-K0
50
ガードコラム(従来品)
67-7345-57
ガード
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。