Yarra(TM) 5μm PREP

Yarra(TM) 5μm PREP - Phenomenex
長さ(mm)300フォーマット形式分取カラム内径(mm)21.2USPコードL20、L25、L33、L35、L37、L38、L39、L59粒子径(μm)5分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)内容量1個
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284141600H-4619-P067-7344-86145ASEC-2000準備
872,000
869,800
956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284142500H-4620-P067-7344-87290ASEC-3000準備
872,000
869,800
956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284143400H-4621-P067-7344-88500ASEC-4000準備
872,000
869,800
956,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする