曜日別特売

多孔質 プレサチュレーター カラム 30×4.6mm 03Aシリーズ

多孔質 プレサチュレーター カラム 30×4.6mm 03Aシリーズ - Phenomenex
長さ(mm)30フォーマット形式ガードコラム(従来品)内径(mm)4.6細孔径0A粒子径(μm)0内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
固定相
分離モード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284152903A-0353-E067-7345-31Si正常相
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284153803A-0355-E067-7345-33C18逆相
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする