曜日別特売

BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LC ガード カラム)

BioSep(TM)Aqueous GFC/SEC Columns(LC ガード カラム) - Phenomenex
フォーマット形式ガードコラム(従来品)粒子径(μm)5固体サポート親水性結合シリカ分離モードゲルろ過クロマトグラフィー(GFC)内容量1個
関連資料:(0.25MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
細孔径
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7284154703A-2145-E03067-7345-364.6150A145A ・ SEC-s2000
106,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284155603A-2146-E03067-7345-374.6290A290A ・ SEC-s3000
106,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284156503C-2145-K07567-7345-617.8150A145A ・ SEC-s2000
120,000
119,999
131,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284157403C-2146-K07567-7345-627.8290A290A ・ SEC-s3000
120,000
119,999
131,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284159003C-2147-K07567-7345-637.8500A500A ・ SEC-s4000
120,000
119,999
131,999(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284159903Q-2145-K03567-7345-657.8150A145A ・ SEC-s2000
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284160803Q-2146-K03567-7345-667.8290A290A ・ SEC-s3000
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7284161703Q-2147-K03567-7345-677.8500A500A ・ SEC-s4000
114,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする