曜日別特売

SecurityGuard(TM) Cartridges for Protein and Polypeptide Reversed Phase

SecurityGuard(TM) Cartridges for Protein and Polypeptide Reversed Phase - Phenomenex

推奨用途:標準HPLCカラムのカラム保護

フォーマット形式ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)分離モード逆相
関連資料:(1.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ホルダー
アズワン品番
内径(mm)
固定相
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842186AJ0-43261パック(10個)4(必要なホルダー)KJ0-428267-7345-932ワイドポア C5
87,000
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842195AJ0-72241パック(3個)10(必要なホルダー)AJ0-928167-7345-9810ワイドポア C18
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842204AJ0-73711パック(3個)10(必要なホルダー)AJ0-928167-7346-0610ワイドポア C5
111,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842220AJ0-83141個15(必要なホルダー)AJ0-827767-7346-2830ワイドポアC4
86,000
85,980
94,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする