曜日別特売

Onyx(TM) Monolithic Guard Cartridge System

Onyx(TM) Monolithic Guard Cartridge System - Phenomenex

推奨用途:汚れたサンプルまたは粘性のあるサンプル中の疎水性化合物の迅速な分離

細孔径130AUSPコードL1粒子径(μm)0固体サポートモノリシックシリカロッド固定相C18 ・ モノリシック C18分離モード逆相内容量1パック(3個)
関連資料:(0.37MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
フォーマット形式
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842904CH0-765010カートリッジカラム(従来品)67-7347-134.6
72,000
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842920CH0-84665ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)67-7347-143
71,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842929KJ0-765210ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)67-7347-254.6
80,000
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842938KJ0-84655ガードカートリッジ(PHE SecurityGuard など)67-7347-263
78,000
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする