曜日別特売

Kinetex(R) C18 100A、3カラムバッチ値キット KH0シリーズ

Kinetex(R) C18 100A、3カラムバッチ値キット KH0シリーズ - Phenomenex
フォーマット形式カラムキット細孔径100AUSPコードL1固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
内径(mm)
粒子径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72842947KH0-85505067-7347-193.002.6
376,000
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842956KH0-855110067-7347-203.002.6
622,000
619,800
681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842965KH0-855410067-7347-214.602.6
410,000
409,800
450,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842974KH0-855515067-7347-224.602.6
442,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842990KH0-907925067-7347-234.605
445,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72842999KH0-908015067-7347-244.605
421,000
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする