Phenomenex
Synergi Hydro-RP (cont’d)
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
フォーマット形式
Column
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
分離モード
逆相
内容量
1個
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72843060
00F-4375-E0
150
67-7347-67
¥
168,000
¥
167,999
¥
184,799
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72843069
00G-4375-E0
250
67-7347-82
¥
179,000
¥
178,999
¥
196,899
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。