Phenomenex
Strata(R) C18-T(55μm、140A) 8B-S004シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:大きな分子
充填剤
シリカベース
固定相
C18/ODS ・ C18-T
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72843437
8B-S004-JDG-T
1パック(20個)
67-7348-41
1g/12mL(充填剤量/体積)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72843446
8B-S004-MFF
1パック(16個)
67-7348-42
10g/60mL(充填剤量/体積)
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。