Phenomenex
Strata(R) フェニル(55μm、70A) 8B-S006シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:疎水性と芳香性
充填剤
シリカベース
固定相
フェニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72843586
8B-S006-HBL
1パック(200個)
67-7348-55
500mg/3mL(充填剤量/体積)
¥
94,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72843595
8B-S006-KDG
1パック(20個)
67-7348-58
2g/12mL(充填剤量/体積)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。