Phenomenex
Strata(R) SDBL 100μm 8B-S014シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:疎水性と芳香性
充填剤
DVB(スチレンジビニルベンゼン)
固定相
DVB ・ SDB-L
内容量
1パック(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72844216
8B-S014-CAK
67-7349-27
25mg/1mL(充填剤量/体積)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72844225
8B-S014-DAK
67-7349-28
50mg/1mL(充填剤量/体積)
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。