Phenomenex
Strata(R) Screen-C(55μm、70A) 8B-S016シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品
充填剤
シリカベース
固定相
混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
内容量
1パック(200個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72844408
8B-S016-SBL
67-7349-46
150mg/3mL(充填剤量/体積)
¥
71,000
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72844417
8B-S016-SCL
67-7349-48
150mg/6mL(充填剤量/体積)
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。