Phenomenex
Ion-Exchange Sorbents WCX (weak cation-exchange) Giga Tube
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
充填剤
シリカベース
固定相
弱陽イオン交換、WCX-COOH(カルボキシメチルまたはエチル) ・ WCX
内容量
1パック(20個)
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72844539
8B-S027-KDG
67-7349-61
2g/12mL(充填剤量/体積)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72844548
8B-S027-LEG
67-7349-62
5g/20mL(充填剤量/体積)
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。