Phenomenex
Strata(TM)-X-CW 33μm 8B-S035シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:塩基性化合物、特に強塩基
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陽イオン交換 ・ X-CW、弱陽イオン混合モード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72844846
8B-S035-3SB
1パック(2個)
67-7349-93
40g/150mL(充填剤量/体積)
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72844855
8B-S035-JCH
1パック(30個)
67-7350-01
1g/6mL(充填剤量/体積)
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。