Phenomenex
Strata-X 33μm 8B-S100シリーズ
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:中性および芳香族
充填剤
ポリマーベース
固定相
表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ X、ポリマー逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72846036
8B-S100-SCH
1パック(30個)
67-7351-11
150mg/6mL(充填剤量/体積)
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72846045
8B-S100-TAL
1パック(200個)
67-7351-13
30mg/1mL(充填剤量/体積)
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。