Phenomenex
Specialty Sorbents PAH(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) Tube
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:多環芳香族炭化水素(PAH)
充填剤
シリカベース
固定相
独自の ・ PAH
内容量
1パック(30個)
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72846350
8B-S130-7CH
67-7351-54
1.5g/6mL(充填剤量/体積)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72846359
8B-S130-WCH
67-7351-55
750mg/6mL(充填剤量/体積)
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。