Phenomenex
Specialty Sorbents Alumina-N(AL-N) Tube
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:食品および環境サンプルからの極性化合物
充填剤
アルミナ系
固定相
アルミナ-N
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72846368
8B-S313-HBJ
1パック(50個)
67-7351-56
500mg/3mL(充填剤量/体積)
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72846377
8B-S313-JCH
1パック(30個)
67-7351-57
1g/6mL(充填剤量/体積)
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。