Phenomenex
Strata C18-E(55μm、70A)
対象
分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの
充填剤
シリカベース
固定相
C18/ODS ・ C18-E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フォーマット形式
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72846560
8E-S001-BGB
1パック(2個)
96ウェルプレート
67-7351-79
15mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
¥
89,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72846569
8L-S001-EBJ
1パック(50個)
タブレスチューブ
67-7352-44
100mg/3mL(充填剤量/体積)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。