Phenomenex
Phenyl 96-Well Plate
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:疎水性と芳香性
充填剤
シリカベース
固定相
フェニル ・ フェニル
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72846614
8E-S006-CGB
67-7351-87
25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72846630
8E-S006-EGB
67-7351-88
100mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。