Phenomenex
Strata C18-E(55μm、70A)SPE チューブ 8L-S001シリーズ
フォーマット形式
タブレスチューブ
対象
分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの
充填剤
シリカベース
固定相
C18/ODS ・ C18-E
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72847034
8L-S001-EAK
1パック(100個)
67-7352-42
100mg/1mL(充填剤量/体積)
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72847050
8L-S001-HCL
1パック(200個)
67-7352-45
500mg/6mL(充填剤量/体積)
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。