曜日別特売

Strata(R) C18-U(55μm、70A) 8L-S002シリーズ

Strata(R) C18-U(55μm、70A) 8L-S002シリーズ - Phenomenex
フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:わずかな極性を示す疎水性物質充填量50mg/1mL(充填剤量/体積)充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728470598L-S002-DAK1パック(100個)67-7352-46
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728470688L-S002-DAM1パック(500個)67-7352-47
134,000
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする