Strata(R) SI-1 シリカ(55μm、70A) 8L-S012シリーズ

Strata(R) SI-1 シリカ(55μm、70A) 8L-S012シリーズ - Phenomenex
フォーマット形式タブレスチューブ対象分析対象物:アミノ基を含む極性分析物など充填剤シリカベース固定相シリカ ・ SI-1 シリカ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
充填量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728470778L-S012-EAK1パック(100個)67-7352-48100mg/1mL(充填剤量/体積)
35,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728470868L-S012-HBJ1パック(50個)67-7352-49500mg/3mL(充填剤量/体積)
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
728470958L-S012-JCH1パック(30個)67-7352-501g/6mL(充填剤量/体積)
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする