Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載の法人向けファイルサーバー。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。
小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。
「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
データ重複除去機能により、データ使用容量を削減できます。ブロック単位で比較して重複除去し定型フォーマットを使った類似データなどに特に効果を発揮します。また、ユーザー利用制限数が無制限なのでオフィスでのバックアップや部門サーバーとしても活用いただけます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 1/マルチディスクモード(出荷時はRAID 1に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:2(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1容量16TB使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)75(Max)、42(Typ)電源添付のACアダプターより電源供給定格電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約101×210×160(突起部除く、ゴム足含む)対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~13、Chrome OS 、iPadOS 14.0本体質量(kg)3.1機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)メモリー容量8GB ECC動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種エネルギー消費効率(W/GB)0.00209USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1接続台数50台(推奨最大同時)搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standardアクセス方式CSMA/CD(LANポート)映像出力HDMI×1(背面)対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)内容量1台