WD Blueシリーズ 2.5インチ内蔵HDD 1TB SATA 6Gb/s 5400rpm 128MB WD10SPZX
仕様●Disk Speed (RPM):5400温度範囲(℃)-40~65(Non-Operating)記録方式SMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128質量(g/m2)90コネクタSATAサイズ(mm)100.2×69.85×7(L×W×H)転送速度(MB/sec)up to 150各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)1動作温度範囲(℃)0~60フォームファクタ2.5インチ内容量1台