大洋 ヘルメット TY2型 SG付 L (57-60cm) 白テープ付

大洋 ヘルメット TY2型 SG付 L (57-60cm) 白テープ付 - 大洋プラスチックス工業所大洋 ヘルメット TY2型 SG付 L (57-60cm) 白テープ付 - 大洋プラスチックス工業所
用途
材質:P.P(ポリプロピレン)
カラー:ホワイト
サイズ:57-60cm
重量:385g
ワンタッチストッパー付
自転車用SGマーク付
サイズL (57-60cm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808647TY2型 SG付
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする