【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK

【eSIM端末専用】Nippon SIM for Japan 180日 15GB 日本国内用プリペイドデータ eSIM (ドコモ回線) 事務手続一切不要・QRコード同梱・簡単設定/即利用OK - DHA Corporation

こちらの商品は【eSIM端末専用】となります。SIMカードは入っておりません。代わりにQRコードが入っておりますので、そちらを読み込んで設定をおこなってください。【eSIM端末のみの専用プラン】 eSIM搭載 SIMフリーのiPhone / iPad / スマホのみご利用が可能です。【対応端末】 SIMロック解除済みの 日本版iPhone 14/14Plus/14Pro/14Pro Max、13/13mini/13Pro/13Pro Max、12/12mini/12Pro/12PRo Max、11/11Pro/11Pro Max、XR/XS/XS Max、SE 第2/3世代、iPad 第7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad mini 第5/6世代、11インチiPad Pro 第1/2/3/4世代、12.9インチiPad Pro 第3/4/5/6世代、Google Pixel 7/7Pro/6/6a/6Pro/5/5a/5a(5G)/4/4a/4a(5G)/4XL、OPPO A55s 5G、A73、Reno5 A、Sharp AQUOS sense6、sense 4 lite、Rakuten mini/hand/BIG など

仕様4Gデータ容量を終了後低速最大 128kbps適合機種eSIM 端末同梱部品QRコード、設定ガイド (日本語/英語/中国語)通信方法NTTドコモ回線(フルMVNO)カードQRコード有効期間180days適合バンド対応4G/LTEバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 3(1.8GHz)/Band 19 (800MHz)/Band 21 (1.5GHz)/Band 28 (700MHz)/Band 42 (3.5GHz)、対応3Gバンド:Band 1 (2.1GHz)/Band 6 (800MHz)/19 (800MHz)ネットワークタイプ日本国内(日本IP)プランデータ通信のみ(音声通話・SMSは非対応)容量(GB)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72807274DHA-SIM-16315
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする