GORIN(ゴリン)
ワイヤージョウ60センチ G220W-GR Φ12×600mm グレー
ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー
本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠
P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途
カギ:ディンプルキー3本
ワイヤー:Φ12×600mm
色
グレー
寸法(Φ×mm)
12×600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72809119
G220W-GR
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください