曜日別特売

ステンレスボトルカバー

ステンレスボトルカバー - 象印マホービンステンレスボトルカバー - 象印マホービン

カバーに入れたまま飲める本体形状。すぐに飲めて、フタも保護してくれるオーバーフラップタイプ
丈夫で長持ち強い底。カバーに入れたままでも自立しやすい
ネームタグつき
洗濯機洗いOK(ネットに入れて手洗いコースを選択してください)

パープル内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(mL)
外形寸法(cm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72807859MC-CA03-VA0.12600幅8.5×奥行85×高さ24約8.5×8.5×24約Φ7~7.5×高さ22~23.5cm
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72807886MC-CA04-VA0.13720幅8.5×奥行85×高さ28約8.5×8.5×28約Φ7~7.5×高さ26~27.5cm
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする