曜日別特売

aiwaタブレットPC用フィルム Dタイプ(10.3インチ用)

aiwaタブレットPC用フィルム Dタイプ(10.3インチ用) - aiwa(アイワ)

aiwaタブレットDタイプの画面保護フィルム。最新の対応機種はaiwa製品ページ(商品URL)にてご確認ください。

材質PET高さ(mm)151サイズ(inch)10.3対応機種aiwa tab AG10外形寸法(幅W×高さH)(mm)約241×151内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808148JA3-FLM0002
オープン
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする