台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック

台湾製 リム 700C 36H FV (ERD 604.8) ブラック - TURBO
用途
サイズ:700c
ETRTO:622x19
重量:580g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
シマノ
・HB2400 299.4mm
・FH2400 右:296.8mm 左:298.5mm
・HBTX800 299.4mm
・FHTX800 右:296.8mm 左:298.5mm
ブラックサイズ700C内容量1本
注意
※アイレットなし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808410-
3,740
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする