TURBO
台湾製 リム 26×1.50 32H AV (ERD 544.8) シルバー
用途
サイズ:26x1.5~1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
シマノ
・HBTX800:268.2mm
・FHTX800:右265.6mm 左:267.3mm
色
シルバー
サイズ
26×1.50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72808358
-
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください