曜日別特売

台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー

台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) シルバー - TURBO
用途
サイズ:26x1.5~1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
KT
・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm
シマノ
・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm
・HBTX800 265.9mm
・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm
ナカノ
・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm
・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
シルバーサイズ26×1.50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72808376-
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする