台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック

台湾製 リム 26×1.50 36H AV (ERD 544.8) ブラック TURBO

用途
サイズ:26x1.5~1.75
ETRTO:559x19
重量:520g
スポーク長(あくまで計算上の近似値です。実際は1~2mm程度長めのスポークのご使用をおすすめします。
KT
・KT-A52 右:267.1mm 左:268.2mm
シマノ
・FHRM30-7 右:263.1mm 左:264.3mm
・HBTX800 265.9mm
・FHTX800 右:262.9mm 左264.6mm
ナカノ
・外装後ハブ片ねじ 右:262.7mm 左263.9mm
・外装後ハブ両ねじ 右:262.6mm 左:263.6mm
ブラック サイズ26×1.50 バルブ形式米式 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72808367 -
3,600
3,598
3,958 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする