ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。

仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタなし音量調節内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809740NHB6-3-RYG
オープン
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする