omron(オムロン)
増設用バッテリ(BN300RA用)
BN300RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM300RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。
仕様
●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×6個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)
適合機種
BN300RA
質量(kg)
43
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
438×603×85.5(2U)
設計標準使用期限
7年(25℃)、5年(40℃)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72810406
BNM300RA
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください