増設用バッテリ(BN150RA用)

増設用バッテリ(BN150RA用) - omron(オムロン)

BN150RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM150RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。

仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×4個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)適合機種BN150RA質量(kg)30種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810397BNM150RA
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする