曜日別特売

ユニケミー サイクリストノ為ノ紙ウエス レギュラーサイズ 50枚入

ユニケミー サイクリストノ為ノ紙ウエス レギュラーサイズ 50枚入 - ユニケミー

拭き上げに最適サイクリストの為の紙ウエス
商品特長:他社の紙ウエスと比較した結果、吸水性に優れ、紙粉が残りにくい特長があります。
紙ウエスを使用していくと、シートが取り出しにくくなりますが、パッケージに印字されている点線に沿って内側に折り曲げると、保存ケースとして使用いただけます。
材質:パルプ100%
枚数:4 プライ(4 枚重ね)× 50 枚
サイズ:シートサイズ 330 x 380 mm(4 折 194 x 163)
製品サイズ:200 × 150 mm(260)×170

内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811404-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする