曜日別特売

ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD

ビジネスプロジェクター/超短焦点壁掛け対応モデル/インタラクティブ/レーザー光源/4100lm/Full HD - EPSON

インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。

仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド幅(mm)356質量(kg)約6高さ(mm)133奥行(mm)395電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz)消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時)エコマーク認定認定倍率1.35方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)コントラスト比2500000:1液晶パネルサイズ(対角:型):0.61動作温度0~40ズームデジタル液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度スクリーン:Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz)スピーカー16W(モノラル)光源(出力/種別)レーザーダイオードフォーカス手動明るさ(Lm)4100明るさF:1.6焦点距離f:3.7無線LAN内蔵エコマーク認定番号22 145 011内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811210EB-770FI
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする