曜日別特売

ハイブリッドANC ワイヤレスイヤホン S-LIVE ANC White ANC 外音取込 BT5.3 WHITE

ハイブリッドANC ワイヤレスイヤホン S-LIVE ANC White ANC 外音取込 BT5.3 WHITE - SOUL(ソウル)
仕様●アクティブノイズキャンセリング:ハイブリッド●外音取込機能●低遅延エンタメモード:40ms●環境ノイズキャンセル(通話)●タッチセンサー●ノイズ低減レベル:ハイブリッドANC+6マイクENC、ANC:35-40DB、ENC:40-45DB●イヤチップ:S、M and Lシリコン(Mは装着済)●コーデック:AAC・SBC●通話用マイクノイキャンマイク:Yes 6●スタンバイタイム:200時間(イヤホン)●ノイズキャンセリング●低い遅延時間●音楽と通話に対応●USB-C充電付属品充電ケーブル:Yes (30cm USB A-C)・イヤチップ:S、M and L シリコン製・バッテリーサイズ:40mAh×2 and 300mAhリチウムイオンポリマーWhite質量(g)イヤホン(片耳):4.8、充電スタンド:31、パッケージ含む:272.2寸法L(mm)53寸法H(mm)55周波数(kHz)対応:20-20感度105 ±3dB寸法W(mm)32到達距離(m)BT:10充電時間(時間)約1.5スピーカーダイナミックドライバー×2連続再生時間24時間の連続再生インピーダンス(Ω)32Bluetooth5.3プロファイルHFP、A2DP、AVRCP、HSPバッテリーライフANCオフ約6時間・ANCオン約4時間・充電スタンド込み24時間以上ドライバタイプ10mmドライバー最大出力(mW)5防水IPX4生活実用防水内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809566SS91WH
オープン
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする