曜日別特売

ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型

ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型 - SOUL(ソウル)
仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh質量(g)161、パッケージ含む:200寸法L(mm)127寸法H(mm)45最大出力(W)5周波数(kHz)対応:100-20寸法W(mm)93到達距離(m)BT:10前後充電時間(分)90連続再生時間5インピーダンス(Ω)4Bluetooth5.3プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPスピーカーサイズ(mm)52再生時間(時間)約6防水IPX6生活実用防水内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809548SS90BK
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする