曜日別特売

ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM JOY BLACK 5W 防水 LED

ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM JOY BLACK 5W 防水 LED - SOUL(ソウル)
仕様●マルチポイント●LED搭載●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ・バッテリー容量:1500mAh質量(g)176、パッケージ含む:212最大出力(W)5周波数(kHz)対応:80-20到達距離(m)BT:10前後連続再生時間15時間の連続再生サイズ(mm)Φ99×42インピーダンス(Ω)3Bluetooth5.3プロファイルA2DP、AVRCP、HFPスピーカーサイズ(mm)50再生時間(時間)約15(LED ON時は約5)防水IPX6生活実用防水内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72809539SS89BK
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする