曜日別特売

ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証)

ノートPC mouse A5-I7U01BK-A-BPQD (Core i7-12650H/16GB/SSD・500GB/ODD無/Windows 11Pro/Office無/15.6型/解像度1920×1080/3年保証) - MouseComputer

第12世代インテルCorei7を搭載した15.6型スタンダードノートPCです。
豊富な外部出力。Mini DispayPort・HDMIの2系統を搭載。映像出力端子は背面に搭載することですっきりとした作業環境を構築。
解像度FullHD(1920×1080)
テンキー内蔵
RJ45搭載。

仕様テンキー内蔵コネクタ形状RJ45メモリー容量16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080外部出力端子Mini DispayPort・HDMI使用CPUCore i7OSWindows 11ProSSD500GB光学ドライブなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811368A5I7U01BKABAW102DEC-BPQD
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする