曜日別特売

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック

法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック - BUFFALO(バッファロー)

・ウイルスチェック機能:DiXiM Security Endpoint搭載で法人USBメモリ内へのウイルス混入や感染を防ぐ・ESET社(TM)のセキュリティエンジン・定義データベースを採用・強制暗号化で重要なデータを守る

付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期間
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72810196RUF3-HS4GEV1年4
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810205RUF3-HS4GEV33年4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810214RUF3-HS4GEV55年4
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810074RUF3-HS16GEV1年16
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810090RUF3-HS16GEV33年16
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810099RUF3-HS16GEV55年16
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810135RUF3-HS32GEV1年32
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810144RUF3-HS32GEV33年32
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810160RUF3-HS32GEV55年32
オープン
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810257RUF3-HS64GEV1年64
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810266RUF3-HS64GEV33年64
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72810275RUF3-HS64GEV55年64
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする