曜日別特売

ペットアイテム PET-001 サイクルポーターリュック キャメル

ペットアイテム PET-001 サイクルポーターリュック キャメル - OGK技研

ペットとの自転車移動を安全で快適にする
自転車移動時だけでなく、リュックや簡易ハウスとしても使える3wayペットリュック。
底面には振動吸収クッションを採用し、自転車のバスケットへ直接のせた場合と比較して振動による負担を約70%軽減します。
※必ず付属の飛び出し防止リードホルダーを装着してください。
※バスケット使用の際は必ず3か所の固定ベルトを装着してください。

用途
対象:超小型~小型犬・猫(4kgまで)
リュック目安サイズ:幅31cm×奥行24cm×高さ38cm
素材:ポリエステル
製品重量:約1.1kg
目安サイズ(内面):幅31cm以上×奥行24cm以上×高さ18cm以上
(バスケットの前部および両側面に固定ベルトが通る幅3cm×高さ2cm以上の穴があること)
キャメル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811420PET-001
12,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする