曜日別特売

ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト

ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト - CROPS(クロップス)

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。
自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。
JIS規格に準拠した前照灯
低電圧インディケーター 〈詳細〉
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能

用途
明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ
LED:ホワイトLED ×1
本体重量:68g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間
バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)
その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72873074C1S01-02-9695
2,100
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする