曜日別特売

ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック

ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック - CROPS(クロップス)

フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト
通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。
オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)
錆に強いステンレスステー
汎用性が高い65cmのケーブル

用途
対応規格:6V / 2.4Watt
バルブ:0.5Watt ホワイトLED
ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm
自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー
固定方式:キャリパーブレーキ固定穴
ライトステー:ステンレス製
付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72873047800HDJ2-65-01
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする