OGK KABUTO
ヘルメット IZANAGI (イザナギ) サイズ:L G-1ホワイトブルー
最高の空冷効率と、手のひらで包み込むような「至極」のフィーリングを実現。
過酷な環境で頂点に立つための実践型ヘルメット。
用途
【参考重量】XS/S 210g S/M 225g L 240g
【頭周の目安】XS/S 54-56cm S/M 55-58cm L 59-60cm
破損交換対象品(破損交換ご登録店様のみ)
色
G-1ホワイトブルー
サイズ
L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72872934
-
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください