音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 - PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。

仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72874210NHV6-3-RYG
オープン
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする